Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4832 50 48 Roestvaststaal (RVS) Handgreep Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:23217175
  • Fabrikant:0820099299969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 989,01/ stukexcl. btw

€ 1.196,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4832
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximale werkdruk
0 bar