€ 313,47/ stukexcl. btw
€ 379,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 4832 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Maximale werkdruk | 0 bar |