Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4812 32 42 Roestvaststaal (RVS) Handgreep Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:23213931
  • Fabrikant:0820099299464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 418,66/ stukexcl. btw

€ 506,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4812
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximale werkdruk
0 bar