Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4812 10 17 Roestvaststaal (RVS) Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23213948
  • Fabrikant:0820099299334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,20/ stukexcl. btw

€ 166,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4812
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximale werkdruk
0 bar