Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4810 10 17 Roestvaststaal (RVS) Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23217164
  • Fabrikant:0820099299198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,28/ stukexcl. btw

€ 121,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4810
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximale werkdruk
0 bar