Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4602 10 21 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23217161
  • Fabrikant:0820099295916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,19/ stukexcl. btw

€ 57,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4602
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
16 bar