Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4402 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23566637
  • Fabrikant:820099295800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,20/ stukexcl. btw

€ 167,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4402
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-15 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
300 bar