Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4402 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23566636
  • Fabrikant:820099295770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,48/ stukexcl. btw

€ 142,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4402
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-15 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
300 bar