Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0496 13 27 Messing Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23215983
  • Fabrikant:820099145679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,92/ stukexcl. btw

€ 71,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0496
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
12 bar