Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0496 07 17 Messing Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23215354
  • Fabrikant:0820099145600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,94/ stukexcl. btw

€ 38,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0496
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
12 bar