Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0491 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23215562
  • Fabrikant:820099145198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,96/ stukexcl. btw

€ 32,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0491..64
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
12 bar