Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0491 07 17 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23215404
  • Fabrikant:820099145228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,45/ stukexcl. btw

€ 38,05incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0491
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
12 bar