Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0491 04 13 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23215402
  • Fabrikant:820099145143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,28/ stukexcl. btw

€ 28,17incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0491
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
12 bar