Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0490 13 27 Messing Handgreep Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23564179
  • Fabrikant:820099145112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,07/ stukexcl. btw

€ 77,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0490
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
12 bar