Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0469 23 34 Messing Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23215961
  • Fabrikant:0820099142821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,56/ stukexcl. btw

€ 189,44incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0469
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Chroomstaal
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar
Met ontluchting
Ja