Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0469 10 17 Messing Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23214510
  • Fabrikant:820099142685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,95/ stukexcl. btw

€ 77,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0469
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Chroomstaal
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar
Met ontluchting
Ja