€ 310,48/ stukexcl. btw
€ 375,68incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0465 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS303 |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Messing chemisch vernikkeld |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |