Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0465 04 13 Roestvaststaal (RVS) Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11606216
  • Fabrikant:820099142463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,15/ stukexcl. btw

€ 286,95incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0465
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS303
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Messing chemisch vernikkeld
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Maximale werkdruk
20 bar