Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0462 18 27 Messing Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23215956
  • Fabrikant:0820099142395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,21/ stukexcl. btw

€ 164,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0462
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
Haaks
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, vernikkeld
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Met ontluchting
Ja