€ 81,20/ stukexcl. btw
€ 98,25incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0462 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | Haaks |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Messing, vernikkeld |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Materiaal bediening | Zamak |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Met ontluchting | Ja |