Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0461 12 21 Messing Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11606214
  • Fabrikant:0820099142173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,28/ stukexcl. btw

€ 124,97incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0461
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
Haaks
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Met ontluchting
Ja