Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0449 10 17 Messing Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11606209
  • Fabrikant:0820099140971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,01/ stukexcl. btw

€ 128,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0449
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Met ontluchting
Ja