Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0446 04 10 Messing/PTFE Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:23214903
  • Fabrikant:820099140469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,77/ stukexcl. btw

€ 63,85incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0446
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/8" (6)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
20 bar