€ 207,86/ stukexcl. btw
€ 251,51incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0437 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Materiaal bediening | Zamak |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Met ontluchting | Ja |