Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0437 13 21 Messing/PTFE Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11606201
  • Fabrikant:0820099140056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,44/ stukexcl. btw

€ 162,67incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0437
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar
Met ontluchting
Ja