Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0432 20 27 Messing/PTFE Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11606193
  • Fabrikant:820099139852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,10/ stukexcl. btw

€ 179,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0432
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar