Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0414 06 08 Messing Handgreep Knelring 8mm DN06

  • ERIKS:11606186
  • Fabrikant:0820099139371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,62/ stukexcl. btw

€ 76,98incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0414
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
DN06
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Aansluiting
Knelring
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar