Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0411 10 12 Messing Handgreep Knelring 12mm DN10

  • ERIKS:11606184
  • Fabrikant:0820099138824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,98/ stukexcl. btw

€ 94,36incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0411
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
DN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting
Knelring
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar