Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0401 10 17 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23215935
  • Fabrikant:0820099136646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,17/ stukexcl. btw

€ 72,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0401
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar