Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0401 07 13 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23215934
  • Fabrikant:820099136547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,92/ stukexcl. btw

€ 61,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0401
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar