Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 0400 07 13 Messing Handgreep Buitendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23215930
  • Fabrikant:820099136271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,44/ stukexcl. btw

€ 100,96incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0400
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Chroomstaal
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar