€ 34,12/ stukexcl. btw
€ 41,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 4020 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | PP |
Nom. binnendiameter | DN12 |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal spindel | Polysulfon |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Materiaal bediening | Polyamide |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -15 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Maximale werkdruk | 10 bar |
DN | DN12 |
L | 88 mm |
H | 36.5 mm |