Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan 2/2 binnendraad BSPP G3/8 DN=10mm 0402 10 17

  • ERIKS:23215478
  • Fabrikant:820099137360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,47/ stukexcl. btw

€ 51,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0402
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
1.4401
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar