Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan 2/2 binnendraad BSPP G3/4 DN=20mm 0402 20 27

  • ERIKS:23215477
  • Fabrikant:820099137773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,76/ stukexcl. btw

€ 102,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0402
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
1.4401
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar