Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan 2/2 binnendraad BSPP G1.1/2 DN=32mm 0402 32 49

  • ERIKS:23215942
  • Fabrikant:0820099138343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 548,16/ stukexcl. btw

€ 663,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0402
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
1.4401
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar