Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelafsluiter 2/2 buitendraad/binnendraad BSPP G1/2 DN=10mm 4991 00 21

  • ERIKS:13360749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4991
Bouwvorm
2-weg
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Maximale werkdruk
0 bar