Eriks
LEGRIS

LEGRIS Instelbare terugslagklep messing chemisch vernikkeld M5x0.8 7930 19 19

  • ERIKS:12592153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,64/ stukexcl. btw

€ 47,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7930
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing chemisch vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad, metrisch
Draadmaat
M5x0.8
Werkdruk
van 0 tot 12 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal corpus
Messing chemisch vernikkeld
Materiaal afdichting
FKM