€ 66,10/ stukexcl. btw
€ 79,98incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7930 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Messing chemisch vernikkeld |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 0 tot 12 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal corpus | Messing chemisch vernikkeld |
Materiaal afdichting | FKM |