€ 101,02/ stukexcl. btw
€ 122,23incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Messing chemisch vernikkeld |
Type schroefdraad | Binnendraad/buitendraad |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van 0 tot 12 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal corpus | Messing chemisch vernikkeld |
Materiaal afdichting | FKM |