Eriks
LEGRIS

LEGRIS Instelbare spuitmond DN=12 2299 12 20

  • ERIKS:23565253
  • Fabrikant:820099198125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2299
Vorm
Mondstuk
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
L
77.4 mm