Eriks
LEGRIS

LEGRIS Instelbare spuitmond 2299 12 01

  • ERIKS:23215119
  • Fabrikant:0820099198088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,48/ stukexcl. btw

€ 111,90incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2299
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Max. temperatuur
100 °
Vervangt open pijp Ø
12 mm
Gewicht
0.468 kg
Max. bedrijfsdruk
20 bar
Materiaal
Zamak