Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekslangtule voor soepele leiding DN=3 ØD=5mm 0180 05 00

  • ERIKS:11606155
  • Fabrikant:0820099128092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0180
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
5 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
D
5 mm
D1
6.5
L
19 mm