Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekslangtule voor soepele leiding DN=2 ØD=3mm 0181 03 04

  • ERIKS:11606156
  • Fabrikant:0820099128184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0181
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
3 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
D
3 mm
D1
3.3
L
11.5 mm
L1
13.5