Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekslangtule voor polyamide (PA) leiding DN=3 ØD=4mm 0181 04 06

  • ERIKS:11606157
  • Fabrikant:0820099128214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0181
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
4 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
D
4 mm
D1
4.7
L
19 mm