€ 5,41/ stukexcl. btw
€ 6,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6999 |
Fabrikant ID | 6999 06 19 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M5 x 0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 130 °C |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal |
C | M5 x 0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
L | 22.5 mm |