€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Push-in fitting |
Fabrikant ID | 6307 08 00WP2 |
Vorm | X-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 20 g |
D | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 45 mm |
N | 22.5 mm |
T | 4.2 mm |