Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekschroefkoppeling, 6307 06 00WP2, LIQUIfit Serie, X-vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12592042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,01/ stukexcl. btw

€ 15,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
6307 06 00WP2
Vorm
X-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
5 g
D
6 mm
G
11 mm
H
36 mm
N
20 mm
T
4.2 mm