€ 7,39/ stukexcl. btw
€ 8,94incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Push-in fitting |
Fabrikant ID | 6306 12 00WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 9 g |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
G1 | 19 mm |
G2 | 19 mm |
L | 50.5 mm |