Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekschroefkoppeling, 6306 10 12WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 10 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12592040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
6306 10 12WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
13 g
D
10 mm
D1
12 mm
G
19 mm
G1
19 mm
G2
19 mm
L
50 mm