Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekschroefkoppeling, 6306 06 10WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 6 x 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12592033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
6306 06 10WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
7 g
D
6 mm
D1
10 mm
G
16 mm
G1
16 mm
G2
16 mm
L
42 mm